4085 保存ファイルドッチA4ヨコ キングジム 40465187

 

4085 保存ファイルドッチA4ヨコ キングジム 40465187
4085 保存ファイルドッチA4ヨコ キングジム 40465187
4085 保存ファイルドッチA4ヨコ キングジム 40465187
4085 保存ファイルドッチA4ヨコ キングジム 40465187

保存ファイルドッチA4ヨコ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
とじ厚(mm)50
収納枚数(枚)500
内容量1冊注文コード40465187品番4085
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

保存文書の差し替えをより快適に。両開きタイプの保存ファイル。左右どちらからでも開閉が可能な、オールプラスチック製の両開き式閉じ具を採用。保存書類の差し替えが簡単に出来ます。
樹脂製とじ具

材質
表紙:古紙パルプ配合率80%
綴じ具:プラスチック
サイズA4ヨコグレー収納枚数(枚)500幅(mm)316高さ(mm)227タイプヨコ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定背幅(mm)65穴数2穴とじ厚(mm)50穴間隔(mm)80開閉両開き背ラベル色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 060再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40465196
2024-07-08
用途: 種類のファイリングに
波多野電機株式会社

以前、背幅の狭いのを使用していて、ファイルが増えるので、これに変えました。
少し重くはなりますが、サイズ的にちょうどよかったです。

対象商品 : 40465187
2024-01-24
用途: 3年間保管する書類用に
建設業・工事業

どちらからでの開けるので、書類を探してコピーしなくてはいけないときに助かります。

対象商品 : 40465196
2018-02-26
用途: 帳簿保管

パンチの穴に対してキツキツで使いずらい。もうちょっと綴り部分を細くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする