255×40P JIS 草刈用チップソー チップガード 斬丸 40465302

 

255×40P JIS 草刈用チップソー チップガード 斬丸 40465302 255×40P JIS 草刈用チップソー チップガード 斬丸 40465302 255×40P JIS 草刈用チップソー チップガード 斬丸 40465302 255×40P JIS 草刈用チップソー チップガード 斬丸 40465302

JIS 草刈用チップソー チップガード

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40465302 品番255×40P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
雑地・荒地・石の多い所でも特殊なコブがチップをしっかりガード!
安心・安全なJIS規格適合品。
雑地・荒地でもチップをしっかりガード

刃厚(mm)約2 用途一般草刈り・畦刈・下刈用 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255 刃数(p)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40465302
2017-12-07
用途:
草刈り
農・林・水産業

こぶの特徴が良いと思ったのですが、石に対してはチップが欠ける様です。草刈りは場所によりますが、チップの材質が命だと思います。

対象商品:
40465293
2017-12-26
用途:
農作業時の草刈りで使う
アロウライフ企画 様 (その他業種)

結構切れが良く丈夫でかなり太い草や竹でもよく切れる

対象商品:
40465293
2017-07-24
用途:
田んぼの畦畔、柿畑他
農・林・水産業

今回で2回目の購入、今まで色々購入したがこの商品が1番良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40465293
2017-07-31
用途:
草刈り
川上商店 様

刃がしっかりしているので、ひつこい草も簡単にかれました。

対象商品:
40465293
2017-02-10
用途:
雑草作業
サービス業

前にも購入して良かったので リピートしました。
クーポンも有り夏に備えて購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
40465293
2017-05-08
用途:
雑草の刈り取り(庭の周辺、田畑の周辺等)
ケビン造園有限会社 様

切れ味も良い。小石や固いものに当たった時の刃こぼれが心配。
通常の雑草や小径木には良好な切れ味です。

対象商品:
40465293
2017-05-03
用途:
草刈作業

コストパホーマンスは、良いと感じました。もう少し切れ味が鋭いとなおよいかと思います。

対象商品:
40465293
2016-09-29
用途:
草刈り
製造業

今回のは使用しやすい。切れが良い。前回購入の2枚組は2枚で1500円くらいだったと思うが、 最初だけ 切れがよく後は切れ味が悪い。
やはり 値段相応なのか!! 。モノタロー も切れ味について 評価 があれば 更に 良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする