曜日別特売
06728X-BC コンパクトドライ 島津ダイアグノスティクス 40466824

コンパクトドライ

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(240枚)
種別セレウス菌検出用
内容量1箱(240枚)注文コード40466824品番06728X-BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,400

培地調製の不要な菌数測定用の培地です。
AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。
接種した試料液は自然に均一に拡散します。
発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。
発育集落の釣菌が可能です。

種別セレウス菌検出用保存方法室温(1~30℃)有効期間製造より1年間アズワン品番2-9024-08仕様γ線滅菌済(一括包装)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 厨房等の検査
株式会社YRDサービス業

使いやすい。コンパクトで持ち運びが便利です。
今後は島津ダイアグノスティック様のに切り替えます。

対象商品 : 40466702
2022-05-02
用途: 製品検査
製造業

納品は早く、検査結果も早くて、コスパも良しで言うことなし。

1が参考にしています
対象商品 : 40466711
2021-05-21
用途: 簡易的な菌検査
製造業

簡易的な菌検査に最適。粘性の無い液体の検査には最適。
粘性の若干ある液体には不向きで、その時は、押し付けタイプの検査シートと合わせて使用。

対象商品 : 40466684
2020-09-16
用途: 製造環境の衛生調査
大阪 さつま屋製造業

常温保管できるのはとても助かる
定量ピペットを使用せずにサンプルをかけることが多いが そうすると培地にかかったサンプルの量が多いと培地シートの位置ずれを起こしてしまう。生培地ではそういうことがなく 使用に当たって注意しないといえない そこだけが難点といえば難点

対象商品 : 40466763
2019-10-28
用途: 黄色ブドウ球菌の検査
有限会社阿部悦三商店

良い点は常温で保存できる事と青い点で確認が容易なことです。
検査時に液体をしっかり培地が吸着してくれるので横にしても
こぼれません。

対象商品 : 40466711
2019-10-18
用途: 製造食品の簡易検査
製造業

自社で寒天培地を造る必要もなく、とても簡易に検査が出来て重宝しております。

対象商品 : 40466675
2019-06-20
用途: 製品の細菌検査
製造業

同じ簡易キットのペトリフィルムに比べて、液サンプル液が均一に広がってくれ、失敗をしないところが良い。植菌後すぐに重ねても良いので、作業時間の短縮もできた。

対象商品 : 40466675
2019-04-26
用途: 工程条件決定用
サービス業

食品に最低限クリアー出来る製品作りに必要だったのでもって行きました。おかげさまで、工程条件を決める事が出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする