アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌機器
デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40467454
品番
BLG-3D
参考基準価格(税別)
¥145,800
販売価格(税込)
¥159,280
販売価格(税別)
¥
144,800
バスケットに入れる
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。
回転数とトルクを同時にデジタル表示します。
タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
付属品
クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個
質量(kg)
3.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
600
本体寸法(mm)
110×229×147
モーター出力(W)
80(DCブラシレスモーター)
回転制御
スピードフィードバック制御
アズワン品番
1-1341-03
注意
※スタンドは別売です。