※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20mL ニューディスポカップ(箱売り) アズワン 40467621 20mL ニューディスポカップ(箱売り) アズワン 40467621

ニューディスポカップ(箱売り)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100個) 注文コード 40467621 品番 20mL
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,656
販売価格(税別)
1,505

ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。
積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。

容量(mL)20 熱変形温度(℃)95 材質PP(ポリプロピレン) 1目盛(mL)2.5 アズワン品番1-4621-12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40467646
2022-11-18
用途:
アロマ用のオイルの調合
サービス業

箱買いをしましたが、包装が1個1個丁寧にされていて、使い勝手が良かったです。
一度に大量に使う場合はそれがデメリットになる人もいると思いますが、個別に少しずつ使うので、こちらとしては清潔に使えるので助かりました。

今のご時世ですから、包装も選べると良いとは思います。

対象商品:
40467612
2023-02-14
用途:
自宅作業用
鉱業

1個か箱かしか選択肢がないのがちょっと…10ミリの小さいサイズなので箱で買ったら100個。10個単位で買えたらいいのに…製品は満足です

対象商品:
40467637
2021-06-06
用途:
2ストオイルの計量
電気・ガス・熱供給・水道業

ベスパの燃料タンクに2ストオイルを計量して投下する際、計量した容器を清掃する手間があったが、これなら使い捨てでも安くすみ手間いらずである。

1人が参考にしています
対象商品:
40467612
2019-09-01
用途:
手作り化粧品
サービス業

手作り化粧品作りで、ガラスビーカーの代わりに使っています。口径1〜2pくらいの瓶に液体を少量計って入れるのに最適。
1mLづつの目盛りが見やすくて助かります。

●瓶に液体を入れる際には、急いで一気に入れようとすると溢れます。
●口がかなり尖ってるので、ケガしないように気をつけましょう。
以上2点に気をつければ、
気軽にプレゼントできるお値段で嬉しいです。

対象商品:
40467612
2017-06-02
用途:
農薬の計量に使用
農・林・水産業

農薬の計量に使用しています。乳剤など、水洗しても曇って取れない時は廃棄していますが、計量しやすくて便利です。

対象商品:
33435561
2016-10-19
用途:
洗剤の計量など
製造業

ペコペコしないしっかりとした造りで何回も使えて重宝しています。

対象商品:
40467646
2016-02-23
用途:
実験

とてもよい商品です

対象商品:
40467646
2015-06-10
用途:
エタノールと精油を混ぜてルームスプレー作りに使用
優千香 様

重ねて保管できるのでたいへん便利です。
使い勝手、価格もとても満足でリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする