曜日別特売
- 回転子(バリューセット) アズワン 40468732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回転子(バリューセット)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)35
直径(Φmm)8
内容量1袋(5個)注文コード40468732品番-
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,851
販売価格(税別)
1,683

11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。

形状テーパー型長さ(mm)35直径(Φmm)8材質PTFE(フッ素樹脂)アズワン品番1-4206-26

商品説明動画

回転子(バリューセット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40468723
2021-01-22
用途: 試薬の調整
その他業種

20種類以上の試薬の調整を行う際、回転子3個ほどで使用⇔洗浄を繰り返して対応していましたが、洗浄手間が減りました。バリューセットはだいぶお買い得なのでまさに求めていた商品です。

対象商品 : 40468741
2020-01-14
用途: サンプル攪拌
製造業

良く回り、形も使い勝手が良く重宝しております。また、リピートしたいです。

対象商品 : 40468687
2017-09-04
用途: 攪拌用
教育・研究機関

表示のサイズではちょっと大きいかと思いましたが,実際にはちょうど良いサイズでした.磁力も問題ありません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする