アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 超純水/純水/蒸留水製造装置
アズワンの 蒸留水製造装置
蒸留水製造装置
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40468951
品番
ADW-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥205,000
毎時約1.2Lの蒸留水を製造できます。
接液部はステンレス(SUS316)と硼珪酸ガラス-1ですので、純度の高い蒸留水を得ることができます。
メンテナンスが容易なシンプル設計です。
材質
ボイラー・冷却部/硼珪酸ガラス-1、カバー/スチール塗装仕上
質量(kg)
約10
電流(A)
12
電源(V)
AC100(50/60Hz)
機能
空炊き防止(液体膨張式サーモスタット)、ボイラー部水位保持
ヒータータイプ
ステンレス(SUS316)パイプヒーター1100W
給水量(L/h)
約15
採取量
約1.2L/hr(at 25℃)
外寸法(mm)
600×200×430
アズワン品番
1-1625-01
注意
※性能を長持ちさせるためにも、原水はできるだけ純度の高いもの(イオン交換水等)のご使用をおすすめします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000