アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 脱泡器
真空脱泡装置
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40468967
品番
MVD-300VMT
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥122,100
販売価格(税別)
¥
111,000
バスケットに入れる
本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。
試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。
扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品
Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚
材質
本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン
内寸法(mm)
308×310×308
棚段数
5段
外寸法(mm)
360×390×385
アズワン品番
1-6166-11
許容真空度(Pa)
約133(1Torr)
適合ポンプ
推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※クランプ、撹拌機は付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000