コーニング
コーニングの 撹拌・粉砕・混合関連
コーニングの 振盪器
コーニングの ラボシェイカー
低速シェーカー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40469186
品番
6780-FP
参考基準価格(税別)
¥175,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
穏やかな動きで液体の泡立ちを防ぎ、ゲルの染色や洗浄に適しています。
寸法(mm)
255×320×160
質量(kg)
5
電源(V)
AC120(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
3〜60
耐荷重(kg)
5
電源コード(m)
1.5
アズワン品番
1-2237-01
振盪方式
旋回方式
振盪台寸法(mm)
300×300