ビジネスコンフォートサンダル AP2303

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24〜24.5 サイズS 注文コード40470105 品番AP2303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ビジネスコンフォートサンダルとして現在でも広く認知されております。
特に介護職員男性スタッフの方にも好評です。
今後も継続されるであろう「COOLBIZ」にオススメしております。
甲バンドは両面ファスナーで調節可能。
PUソールでクッションがよく、履き心地が抜群です。

サイズ(cm)24〜24.5 ダークブラウン 材質(インソール)合成皮革 サイズS 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)300(Lサイズ) 機能クッション性 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40470096
2021-12-24
用途:
外履き用
教育・研究機関

足サイズの大きい男性スタッフ用にLLを購入。
しっかりしていて履きやすいとの事。
ベルクロで足幅に合わせやすい点も好評でした。

対象商品:
40470132
2020-01-22
用途:
室内フローリング用
適斎塾 様

丈夫でよい製品ですが、重く、歩くとドテドテ感。この感じのサンダルやスリッパで、軽くクッション性があると良いのですが。

対象商品:
40470087
2018-04-23
用途:
車内履きに
サービス業

リピート購入です。足にフィットして歩きやすく疲れづらいです。

対象商品:
40470087
2016-07-12
用途:
普段使い
サービス業

柔らかさが丁度よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする