EW9123 メンズフットベッドサンダル EW9123 EDWIN 40470753

メンズフットベッドサンダル EW9123

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード40470753 品番EW9123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

フッドベッド構造とは、土踏まず部分に起伏をつける事で足裏のアーチを支え、バランスのとれた理想の姿勢を維持、自然から遠ざかった人間の足を本来の状態へ近づけることをコンセプトとしております。
普通、矯正サンダルは長時間の使用に向かないですが、EDWINのフッドベッドサンダルはクッション性を向上させ日常履きしていただけるように開発しております。(コルク・ゴムの配合率等)
アッパーには見た目は革と同等の合成皮革を使用。裏側にフェルトを当てております。
インソールは足当りのよい起毛の合成繊維。
甲のバンドは調整可能で足にフィットさせて着用していただけます。

サイズ(cm)26 ホワイト 材質(インソール)合成繊維 材質(アッパー)合成皮革(PVC、フェルト) 材質(ソール)合成底(コルク+EVA) 標準質量(g/片足)270(26cm) 機能クッション性 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする