※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS40LNZH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40481342 品番 LEFS40LNZH-1200
参考基準価格(税別)¥146,300 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
ストローク(mm)1200 ストローク標準ストローク 駆動方式ボールねじ モータ種類(NZ) 取付形状Z 寸法(mm)40 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(H) 30 モータ配置(L) 左側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする