PEチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40482407 品番 93T53
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。

適合機種20L20AS 寸法(m)3 用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。 材質/仕上樹脂/半透明 質量(g)51 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする