アバンテV2フロアケース A3(浅18段)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40482592 品番 A3F-18クロ
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。

付属品カラー分類タイトルシール付 材質(本体)スチール、(引出し)スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン サイズA3ヨコ型 本体質量(kg)16 棚段数浅18段 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×336×880 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×311×36 浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×311×36 仕様梱包寸法W509×D350×H930mm 材質(本体)スチール 収納サイズA3 材質(引出し)スチロール樹脂(引出し段板:ポリプロピレン) 梱包質量(g)18200 RoHS指令(10物質対応)対応 なし グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)494×336×880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40482583
2022-05-22
用途:
賞状、書類の整理
教育・研究機関

細かい分類が必要なので、浅型はとても助かります。
使い勝手も良いので、もう一台ほしいと思っています。
もう少しお安いともっといいのですが、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする