DLW 室内用スカイクリーン CH型 ACE(エース) 40482626 DLW 室内用スカイクリーン CH型 ACE(エース) 40482626 DLW 室内用スカイクリーン CH型 ACE(エース) 40482626 DLW 室内用スカイクリーン CH型 ACE(エース) 40482626 DLW 室内用スカイクリーン CH型 ACE(エース) 40482626 DLW 室内用スカイクリーン CH型 ACE(エース) 40482626

室内用スカイクリーン CH型

(10件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプロング ホワイト 耐荷重(kg)(目安)8/1本あたり 注文コード40482626 品番DLW
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はタイプ・色・耐荷重など16種類から選べます 他の種類を見る

室内の天井設置型物干し。
ポールはワンタッチ脱着式
長さが3段階に調節可能(ショートは2段階調節)

種類天井吊型 調整範囲(mm)660・750・840の3段階 用途物干金物 付属品ポール掛けフック、ビス(Φ4×50/2本、Φ3.5×30/1本) 材質SUS304・ZDC ホワイト 質量(g)290 タイプロング 耐荷重(kg)(目安)8/1本あたり
注意
※天井面の下地がある場所へ取りつけてください。
※浴室にはご使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33619092
2018-05-10
用途:
スーツ干しや傘型洗濯干し
不動産業

リフォームした時
一級建築士から
色々な干し器具調べたが
3段階長さなど調整でき
安くて便利と進められ取り付けしたが
とても便利で、また、一本、又一本て
追加注文し、全部で12本注文し、各部屋に取り付けし使用してます。

対象商品:
33619092
2018-02-05
用途:
洗濯室での部屋干し用
その他業種

とてもコンパクトでデザインもよく、選択してよかったです。
取り付けも簡単でした。
1セットに本体とバー、バーを掛けるフックが入っています。
本体2つとバーの2本セットの2本パックがあると良いと思います。
フック1つでバー2本を掛けられるので、2セット購入するとフックが一つ余ってしまいます。

対象商品:
33619092
2018-02-07
用途:
中古住宅の改修
建設業・工事業

設置の結果、思ったより目だだなく使いかってが良いと施主様から好評でした。

対象商品:
33619092
2018-01-12
用途:
物干し

シンプルで洗濯物を干さない時は、フックを外すと目立たず非常に重宝しています。

対象商品:
33619092
2017-07-28
用途:
室内干し

はめ込むときの機械的なガチャって動作が癖になる。定番品です。

対象商品:
33619135
2016-06-08
用途:
室内物干し取付
運輸・通信業

取付場所さえ決まってしまえば取付は簡単でした。
ポールの脱着が容易で扱いやすい商品です。

対象商品:
40482626
2016-03-29
用途:
リフォーム
久野興業 様 (建設業・工事業)

価格が安いため、パッケージが段ボールですが、ホームセンターの商品と同等なので品質は全く問題ないです。
ビルダー向けの商品ですが、日曜大工をする方にもお勧めです。

対象商品:
40482626
2014-11-17
用途:
洗濯ほし

高さもちょうど良く雨降りの室内ほしには最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする