超硬ソリッドメタルソー

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40482653 品番 SMS050X004
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。

外径D(Φmm)50 厚さT(mm)0.4 ボス径d2(Φmm)30 穴径d1(Φmm)15.875 刃数36 被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40482644
2020-09-10
用途:
真鍮板の切断
製造業

フライス盤に使用していますが真鍮の厚板でも、スパッと楽々切れます。

対象商品:
40482662
2019-10-09
用途:
刃物にニッキングする際に使用

あまり長持ちしない。100箇所ほどニッキングしたら交換してます。

対象商品:
40482994
2018-09-07
用途:
フライス盤でスリット加工。
森鋲螺製作所 様

これは良く切れる。
SUJ2の材料で、深さ20mmスリット溝を入れるのですが歪まず加工できました。

対象商品:
40482662
2016-12-23
用途:
ステンレスネジの切断

ステンレスネジの寸法調整のための切断に使用。スムーズに切断でき仕上がりが良好。耐久性は今のところ未知。
歯がもう少し細かい方がベター。

対象商品:
40482723
2016-07-21
用途:
ルアーのリップ溝の加工

ノコ巾が0.1mm単位であるので必要な巾のメタルソーが確保できる。

対象商品:
40482714
2014-05-20
用途:
SK材などの切断や溝入れ
個人のお客様

上記の使用には耐久性もあり良好ですが、已むおえないが使用時の不注意で破損がすべてです。
希望としては歯数がもう少し多ければと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする