※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KU20-SL05W 極細USBケーブル サンワサプライ 40483563 KU20-SL05W 極細USBケーブル サンワサプライ 40483563 KU20-SL05W 極細USBケーブル サンワサプライ 40483563 KU20-SL05W 極細USBケーブル サンワサプライ 40483563 KU20-SL05W 極細USBケーブル サンワサプライ 40483563

極細USBケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40483563 品番KU20-SL05W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

極細USBケーブル(USB2.0A-Bタイプ)
細くてしなやかなケーブルが取り回しを容易にする細径ケーブルで、スリムコネクタを採用しています。
スペースを有効に使えるよう、コネクタの大きさを従来の約2/3サイズにしました。

コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス ケーブル長(m)0.5 ホワイト 仕様ツイストスペアケーブル/モールドコネクタ/金メッキピン 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ・NEC PC9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/(周辺機器)USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種/各社USBハブ・プリンタ・スキャナ・ハードディスク/DVD・CD・MOドライブ/モデム/PCカメラ/カードリーダーなどの周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約2.5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする