※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS40NZA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)750 ボールねじリード(mm)(A) 20 注文コード40484438 品番LEFS40NZA-750N
参考基準価格(税別)¥113,030 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品はストローク・リード・ボールねじリードなど33種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)750 駆動方式ボールねじ モータ種類(NZ) 取付形状Z 寸法(mm)40 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(A) 20 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする