曜日別特売
HM4100 クッションフロア サンゲツ 40486634

クッションフロア

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード40486634品番HM4100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,080

表面がビニールなので耐水性が抜群で、油汚れに強く、メンテナンスも容易で、表面の凹凸により滑りにくいので、洗面所やトイレ、キッチンなどの水廻りに適しています。
施工もしやすく、リフォームにも最適な床材です。

材質塩化ビニル樹脂製仕様抗菌、さらっと仕上げ幅(mm)1820厚さ(mm)1.8タイプストーン・ポテチーノ(目地なし)長さ(m)8
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32524957
2019-09-08
用途: キッチンの床貼り
その他業種

表面の光沢感が少なく汚れ易い気がする。また裏面は紙質で、部分的に貼り修正で剥がした時に両面テープ側に紙がくっ付いてしまい、接着力が低下してしまうようなことが起きた。水分を吸いやすい材質のようなのでキッチンに向かないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする