MPD-T1DBL マウスパッド超小型タテ型タイプ サンワサプライ 40488332

MPD-T1DBL マウスパッド超小型タテ型タイプ サンワサプライ 40488332 MPD-T1DBL マウスパッド超小型タテ型タイプ サンワサプライ 40488332 MPD-T1DBL マウスパッド超小型タテ型タイプ サンワサプライ 40488332 MPD-T1DBL マウスパッド超小型タテ型タイプ サンワサプライ 40488332

マウスパッド超小型タテ型タイプ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40488332 品番MPD-T1DBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

「これで充分!!」なサイズの超小型マウスパッド。タテ型タイプ。
表面の微細な不規則凹凸構造により、光学式マウスの正確な操作が可能です。
ボール式のマウスでも滑らかなマウス操作が可能です。
表面は汚れにくいPPコーティング、汚れても簡単にふき取れます。
裏面は優れた滑り止め効果があり、マウスパッドがデスクからずれたりせず、快適なマウス操作が可能です。

ダークブルー 適合光学式、ボール式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×1.2 材質(表面/裏面)PP、PVC/ポリウレタン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40488323
2020-12-14
用途:
パソコン用

マウスパットで気に入ったものが見つからず、結局いつもこれになる。しかし廃盤の色が多くパソコンやキーボードと合う色がない。真っ白・真っ黒などカラーバリエーションを刷新して販売すればもっと売れるんじゃないかと、メーカーに伝えていただけるとありがたい。

対象商品:
40488341
2020-05-25
用途:
職場でのデスクワークに使用
教育・研究機関

手にした時はかなり小さく感じたが、使用するには全く問題がない。まさに省スペースで無駄がない。おすすめです。

対象商品:
40488323
2020-03-05
用途:
パソコン使用時
卸売・小売業

デスクワークの妨げにならず、マウスもスムーズで気に入ってます!

対象商品:
40488323
2018-01-05
用途:
マウス操作

会社のノートパソコン用で使用している。小さくて使いやすい。

対象商品:
40488332
2017-05-17
用途:
常時使う会社のパソコン用に
三光設備株式会社 様 (建設業・工事業)

マウスより少し大きい位で邪魔にならないサイズで使いやすいです

対象商品:
40488323
2016-04-05
用途:
プライベートPC使用

普通のマウスが乗る程度の大きさしかない為、始めは気になったが使用上問題無し。
狭い場所でマウスこまめに動かし広範囲に動かさない人にはこれで十分です。
小型のマウスを使用の人にはより使用し易い大きさです。

対象商品:
40488332
2019-12-23
用途:
マウスパッド

光学マウス用なのにカーソルが定まらず画面上で泳いでしまう時が多々ある。

対象商品:
40488393
2014-08-08
用途:
もちろんパソコン使用時

一言、これで十分。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする