AHW-162-27 アルミキャスターゲート 両開 2.7m高 ゲート工業 40492767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHW-162-27 アルミキャスターゲート 両開 2.7m高 ゲート工業 40492767 AHW-162-27 アルミキャスターゲート 両開 2.7m高 ゲート工業 40492767 AHW-162-27 アルミキャスターゲート 両開 2.7m高 ゲート工業 40492767

アルミキャスターゲート 両開 2.7m高

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40492767 品番AHW-162-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
高さ2.7mのハイタイプ。

タイプ両開 幅(mm)16200 高さ(mm)2700 材質アルミ 質量(kg)236 奥行(mm)500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする