カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
ニップル(クローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40494456
品番
6128A-13
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
呼び
13
形状
ニップル
材質
黄銅
全長(mm)
36
種類
ねじ込み継手
内径(Φmm)
13
六角対辺(mm)
22
アズワン品番
64-9672-84
ねじ径E
R1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材