※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40494501
品番
6127-20×13
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び
20×13
形状
ソケット
寸法B
Rc1/2
寸法C
Rc3/4
寸法A(mm)
38
材質
青銅
種類
ねじ込み継手
アズワン品番
64-9672-45
商品豆知識
配管工事を支える補助部材