カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
ナットつき銅管アダプター
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40494596
品番
6180-13×15.88
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ねじの種類
管用平行ネジ
呼び径(A)
13
外径(Φmm)
15.88
付属品
ノンアスベストパッキン付き
材質
銅、黄銅
形状
ストレート
種類
銅管用継手
取付ねじ
管用平行ネジ
寸法B(Φmm)
15.88
商品豆知識
配管工事を支える補助部材