パッキン(ノンアスベスト)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40494851 品番 0724N-20
参考基準価格(税別)¥50 販売価格(税込) ¥44
販売価格(税別)
40
寸法B(mm)16 寸法A(mm)24 呼び寸法20 材質ノンアスベスト 厚さ(mm)2 内径(Φmm)16 呼び径20 呼び20 外径(Φmm)24 寸法C(mm)2 アズワン品番64-9673-87 入数100/箱、10000/梱 商品タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
フレア配管の漏れ止め

ちょっと特殊だが、ボイラー周りの高温配管で使用。
普通の給湯器だとどんなに高温でも、80度までだが、この配管では最高120度まで上がる場合があるので、ゴム製品では持たないので、この商品を使用している。

対象商品:
40494867
2020-11-24
用途:
エコ給湯のメンテナンス時
シンシア電工 様 (建設業・工事業)

他ブランド物と比べてもそんしょくな問題なし。安い。

対象商品:
44395355
2016-05-19
用途:
50号給湯器取替
山田住設 様 (建設業・工事業)

全く問題なし。

対象商品:
40494867
2016-03-10
用途:
蒸気プラント
アズワークc 様

物はいいですが、サイズ表記がいろいろありすぎて専門にやっていないとわからないですねミリ換算とか付記できませんか?コンマ以下のサイズが違っても大差ないものなので間違い購入が多くて

MonotaROからの回答


貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えるとともに、今後の参考にさせて頂きます

対象商品:
40494851
2014-11-07
用途:
エコキュートの配管接続

価格が安いのでありがたいですね。今のところ水漏れもありません。

対象商品:
40494851
2014-08-14
用途:
セントラルヒーティング用

1個単位で安く買えることがいいと思います。

対象商品:
40494867
2022-02-28
用途:
トイレ用
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

現場男子トイレ水道水漏れの為パッキン交換し修繕したようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする