0724-13 パッキン(ニトリルゴム) カクダイ 40494885 0724-13 パッキン(ニトリルゴム) カクダイ 40494885

パッキン(ニトリルゴム)

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40494885 品番 0724-13
参考基準価格(税別)¥40 販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39
呼び寸法13 寸法A(mm)18.5 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)2 材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)2 内径(Φmm)11.5 呼び径13 外径(Φmm)18.5 商品タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40494885
2026-01-29
用途:
自動車部品製作
サービス業

オイルミストコレクタタンクの製作に使用しました。
欲しい部品が何時でも欲しい数だけ入手出来、とでも助かりました。
品質も申し分ありません。

2026-01-21
用途:
漏水修理

トイレのホースの接続部からの水漏れ修理に使用。
1個単位で発注できるので助かりました。

2025-07-14
用途:
クーラーボックスのパッキン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

釣りの帰りにクーラーボックスから水漏れ、水浸しにはならなかったがパッキンはカチコチで要交換。サイズ検索でヒットしました。問題ないでしょう。

1人が参考にしています
2025-01-18
用途:
洗面化粧台の交換
坂口電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

洗面化粧台の交換時に中古品でしたのでパッキンを交換しました。
大変安心して使用出来ました。

1人が参考にしています
2024-09-29
用途:
パッキン交換
その他業種

望み通りの商品が届きました。
商品自体に不満はないのですが、配送方法について。
小さい商品なのに段ボールで届くのは処分も面倒なので、こういう商品の場合は、封筒に入れて郵便受けに入れてくれる方式のほうがありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
40494885
2024-01-17
用途:
水道パッキン交換
ワンテッド有限会社 様

特に問題は無い。経年劣化は分からないがカクダイなので信用している。

1人が参考にしています
対象商品:
40494876
2024-09-14
用途:
接続部修理
有限会社平井電設 様

メーカー品だけに何の問題もありません。このサイズはそんなに使わないので、バラ売りしてくれるのは嬉しい限りです。

対象商品:
44395346
2022-12-15
用途:
湯たんぽの栓に付けて使用
卸売・小売業

湯たんぽの栓のパッキンとして使用しましたが、特にお湯漏れなどなく、問題なく使用できて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする