高温用ノンアスベストパッキン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40494894 品番 794-046-13
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥119
販売価格(税別)
108

高温用シートパッキン

仕様T/#1120 呼び寸法13 材質ノンアスベスト 内径(Φmm)11.5 呼び径13 寸法A(mm)18.5 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40494894
2022-09-30
用途:
マフラーのシール

小型発電機のマフラー延長に13mmの水道管部品を使用しているが、そのシール材として使用している。今のところ特に問題なし。

対象商品:
40494894
2021-07-10
用途:
オートクレーブの配管に
サービス業

多少強めに締めても潰れませんし、数年間経過観察もしましたが、劣化も遅いです。少なくともこれが原因となる漏れ等は一度もありません。
少々値は張りますがいいパッキンです。
強いて言えば1つ1つ小袋から出すのが面倒くさいので、まとめ売りとかあると助かるのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする