排水アダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40495287 品番 0419-50
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ゴムアダプターの使用で、25・32ミリの洗浄管に兼用

適合VP・VU50(内面接続)、25ミリ洗浄管、32ミリ洗浄管 材質PVC、NBR 呼び寸法50 トラスコ品番419-0491 質量(g)74 呼び50 アズワン品番64-9669-11 入数10/箱、100/梱

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40495287
2018-12-26
用途:
キッチン床排水用に購入しました。
ネオトラップ(NEO Trap) 様

3回目の購入です。
簡単に取り付けられ、施工は楽々です。
実際のところ、見える部分ではないのですがホースが収まりが良いので最近はこの排水アダプターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする