BSH4A01WH BUFFALO USB2.0Hub セルフ&バスパワー 4ポート BUFFALO(バッファロー) 40498017

BUFFALO USB2.0Hub セルフ&バスパワー 4ポート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40498017 品番BSH4A01WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,660
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「REGZA」「AQUOS」にも対応!!ハードディスクなどの周辺機器を最大4台つなぐことができる4ポートUSBハブ。
ハードディスクなど最大4台の周辺機器を増設できる4ポートタイプのUSBハブ。ACアダプターを付属。USBポータブルHDDやCD・DVDドライブ等の消費電力が大きい機器も正常に動作致します。また、東芝製液晶テレビ「REGZA」、シャープ製液晶テレビ「AQUOS」にも対応。録画用ハードディスクを増設することができます。
特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠。

最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
USB2.0:480
USB1.1:12
ポート
アップストリームポート:USB(Type A)×1
ダウンストリームポート:USB(Type A)×4
付属品USBケーブル(TypeA⇔Type mini-B 1m)、ACアダプター、マニュアル/保証書 ホワイト 質量(g)約22 ケーブル長(m)1 対応OSWindows 8.1/8/7(32bit/64bit)/Vista/XP/2000/Me/98SE、Mac OS 9.0〜9.2.2/10.2以降 対応機種USBインターフェース標準搭載のDOS/V(OADG仕様)対応パソコン、NEC PC98‐NXシリーズ、Apple Macintoshシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.6×76.7×14 使用電源USBバスパワー/セルフパワー両用 消費電力(mA)110以下 動作環境温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと) インターフェイスUSB2.0/1.1
注意
※REGZA・AQUOSの一部の機種のみ。対応情報をご確認ください。
※ポータブルHDDを接続する場合は、ポータブルHDDに別売のACアダプタ(AC-DC5PSC)が必要になります※USB2.0とUSB1.1を混在した場合、すべてのポートがUSB1.1になります。
※本製品に接続する機器の消費電力の大きさにより、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続できるものではありません。
※特殊な互換性を必要とする周辺機器などは正常に使用できない場合があります。
※USBハブ機能つきのテンキーなどから本機を接続した場合は正常に動作しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする