USB2.0 カードリーダー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40498114 品番ADR-ML15W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルが固定できて持ち運びに便利なカードリーダー。
SDXCメモリーカード128GB・microSDXCカード 64GBに対応しています。
microSD・microSDHC・microSDXCが直接読み書きできます。

対応機種
各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R)3
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
動作環境
動作時(温度・湿度)/0〜40℃、0〜80%
保管時(温度・湿度)/0〜45℃、0〜90%
対応メディア
64GBまでのSDXCメモリーカード(Class4/6/10)(UHS-I)※UHS-Iの高速転送には対応していません。
32GBまでのSDHCメモリーカード(Class2/4/6/10)(UHS-I)※UHS-Iの高速転送には対応していません。
2GBまでのSDメモリーカード/(Ver.1.1)/(Pro High Speed)/(Class2/4/6/10)
4GBまでのminiSDHC(Class2/4/6)
2GBまでのminiSDカード
64GBまでのmicroSDXCカード
32GBまでのmicroSDHCカード(Class2/4/6/10)
2GBまでのmicroSDカード
2GBまでのT-Flash
512MBまでのWii用SDメモリーカード
128MBまでのメモリースティック/(マジックゲート)/(マジックゲート・高速データ転送)
2GBまでのメモリースティックPRO/(High Speed)
128MBまでのメモリースティックDuo/(マジックゲート)/(マジックゲート・高速データ転送)
4GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo
8GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo HX
16GBまでのメモリースティックPRO Duo MarkII
8GBまでのメモリースティックPRO Duo
2GBまでのメモリースティックPRO Duo(High Speed)
128MB×2までのメモリースティックセレクト
128MBまでのメモリースティックROM
128MBまでのPSP用メモリースティックDuo
2GBまでのPSP用メモリースティックPRO Duo
16GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)
512MBまでのマルチメディアカード
128MBまでのRS-MMCカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
512MBまでのRS-MMC 4.0 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
1GBまでのMMC Plus/micro ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
512MBまでのxDピクチャーカード
2GBまでのxDピクチャーカード(TypeM)/(TypeH)/(TypeM+)
64GBまでのコンパクトフラッシュ(UDMA)
32GBまでのコンパクトフラッシュ(TypeI)
4GBまでのコンパクトフラッシュ(TypeII)
6GBまでのマイクロドライブ
2.2GBまでのCF型HDD
スロット
xDピクチャーカード対応スロット×1
SDメモリーカードスロット×1
microSDカード専用スロット×1
メモリースティック専用スロット×1
コンパクトフラッシュ(TypeII)スロット×1
インターフェイスUSB Ver. 2.0準拠(USB Ver. 1.1上位互換) 対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7・Vista・XP・2000(SP3以降) Mac OS X 10.1.2〜10.9 ホワイト 質量(g)約30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×56.7×13.5(ケーブル除く) 消費電力(mA)動作時/500(MAX)、スタンバイ時/30(MAX) ケーブル長(mm)約70(±10)
注意
※全てを同時に使用できません。
※メモリースティックの「著作権保護されたデータ」には対応していません。
※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。
※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。
※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。
※SDXCメモリーカードはフォーマット形式が「exFAT」なのでWindows7・Vista(SP1以降)・XP(SP2以降+マイクロソフト更新プログラム(KB955704)をインストールする必要があります。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40498105
2021-09-17
用途:
事務所でクライアントに報告作業時に使用

現在使用しているカードリーダーの読み取りが不安定になったので、更新で購入しました。

対象商品:
40498105
2021-01-28
用途:
アクションカムの映像をPCに取り込む
教育・研究機関

microSDカードをアダプターなしで差し込めるリーダーを購入しました。
デジカメに使用されているカードのほとんどに対応しており便利です。

対象商品:
40498105
2020-05-09
用途:
パソコン映像保存
その他業種

作動不良で連絡した処、少額商品とは言え早急の交換対処に満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
40498105
2020-07-15
用途:
SDカードの読み取り
個人のお客様

1年以上使用し、壊れてしまいました。値段が安いので、仕方のない事なのでしょうか。。。残念です。他の商品を探します。

対象商品:
40498105
2015-02-02
用途:
データの取出しなど

マイクロSDをダイレクトで取り込み可とありますが、
挿入に若干のこつが必要だと感じました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする