ADR-ML33U3BK USB3.0カードリーダー サンワサプライ 40498123

USB3.0カードリーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40498123 品番ADR-ML33U3BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

ターボソフトでさらに高速なUSB3.0に対応。
多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードやmicroSDHCカード、microSDXCカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。
奥行きの深いCFスロットを採用しているので、コンパクトフラッシュの誤挿入の心配がなく安心です。
SDXCメモリーカード(UHS-I)64GB対応です。
プレイステーション(R) 3などのゲーム機にも対応しています。

対応機種
各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R)3
※USB3.0/2.0を搭載した機器、USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0転送速度にのみ対応します。
動作環境
動作時(温度・湿度)/0〜50℃、20〜80%
保管時(温度・湿度)/-20〜70℃、20〜60%
対応メディア
64GBまでのSDXCメモリーカード(Class4/6/10)(UHS-I)
32GBまでのSDHCメモリーカード(Class2/4/6/10)(UHS-I)
2GBまでのSDメモリーカード/(Ver.1.1)/(Pro High Speed)(Class2/4/6/10)
4GBまでのminiSDHC(Class2/4/6) ※別途専用のアダプタ(別売)が必要です。
2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売)が必要です。
64GBまでのmicroSDXCカード Class10
32GBまでのmicroSDHCカード(Class2/4/6/10)
2GBまでのmicroSDカード
2GBまでのT-Flash
512MBまでのWii用SDメモリーカード
128MBまでのメモリースティック/(マジックゲート)/(マジックゲート・高速データ転送)
2GBまでのメモリースティックPRO/(High Speed)
128MBまでのメモリースティックDuo/(マジックゲート)/(マジックゲート・高速データ転送)
4GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo
8GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo HX
16GBまでのメモリースティックPRO Duo MarkII
8GBまでのメモリースティックPRO Duo
2GBまでのメモリースティックPRO Duo(High Speed)
128MB×2までのメモリースティックセレクト
128MBまでのメモリースティックROM
128MBまでのPSP用メモリースティックDuo
2GBまでのPSP用メモリースティックPRO Duo
8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)
512MBまでのマルチメディアカード
128MBまでのRS-MMCカード ※別途専用のアダプタ(別売)が必要です。
512MBまでのRS-MMC 4.0 ※別途専用のアダプタ(別売)が必要です。
1GBまでのMMC Plus/micro ※別途専用のアダプタ(別売)が必要です。
512MBまでのxDピクチャーカード
2GBまでのxDピクチャーカード(TypeM)/(TypeH)/(TypeM+)/(UDMA)/(TypeI)
4GBまでのコンパクトフラッシュ(TypeII)
6GBまでのマイクロドライブ
2.2GBまでのコンパクトフラッシュ型ハードディスクドライブ
スロット
xDピクチャーカード対応スロット(3.3V)×1
メモリースティック専用スロット×1
SDメモリーカード対応スロット×1
microSDカード・メモリースティックマイクロ(M2)対応スロット×1
コンパクトフラッシュ(TypeII)スロット×1
ブラック 質量(g)約63.6 電源USBバスパワー 対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X(10.4〜10.9) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×57×18(ケーブル除く) 消費電力(mA)動作時/470(MAX)スタンバイ時/220(MAX) ケーブル長(cm)50(±1) インターフェイスUSB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
注意
※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。
※全てを同時に読むことはできません。
※各種メディアの著作権保護機能(マジックゲート機能・ID機能など)には対応していません。
※マイクロドライブは消費電力が大きいため、接続パソコン、USBハブによっては供給電力が不足し、使用できない場合があります。
※CFサイズのIOカードには対応していません。
※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。
※SDXCメモリーカードの対応フォーマット形式「exFAT」を使用するためには、Windows7・Vista(SP1以降)・XP(SP2以降)のOSにマイクロソフト更新プログラム「KB955704」をインストールしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする