VILLAGE VC1チェア(肘なし)

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード40498141 品番8VC11A FVG3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

オフィスワークに必要な基本機能を持つ低価格チェア。
背ロッキング機構。背もたれによりかかると、背もたれが後方に倒れるゆったりとした座り心地のベーシックな機構です。
座上下調節。ガススプリングにより座面の高さを簡単に調整できます。(調節高88mmストローク)
ロッキング調節/強弱調節。座裏の調節ハンドルを右または左に回すことで、体重や好みに合わせた背の反発力の調節が可能です。

材質
(脚)ポリアミド樹脂
(肘)ポリウレタン
(張材)布・ポリエステル100%
(クッション)モールドウレタン
(双輪キャスター)ナイロン
種類オフィスチェア レッド 仕様ナイロン 質量(kg)10.3 全高(mm)793〜881 キャスターあり 肘掛なし 使用キャスターナイロン 本体質量(kg)10.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×617×824 座面高さ(mm)405〜493 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×540×793〜881 座高(mm)405〜493 色(本体)ホワイト 色(張地)ブラック ヘッドレストなし 座面寸法(幅×奥行)(mm)475×435
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40498175
2018-08-19
用途:
事務用
製造業

事務所内のオフィスチェアを新人用に新しいものを購入した。
駆動性は良い。使用に問題は無さそう。
座面は柔らか過ぎず、しっかりした作りで長持ちしそうなところが良い。
他サイトの方が安く購入出来る点がマイナス1。モノタロウだと1000円以上高い。

対象商品:
40498141
2017-03-30
用途:
デスクワーク

写真の色は違う とは思っていましたが、あまりにも違ってました。
濃い赤(小豆色)をイメージして注文しましたが、真っ赤なものが届きました。脚の色も明るいグレーです。 椅子の機能はとても座りやすく満足しています。座椅子は幅が広い系で机には入らない大きさです。

対象商品:
40498175
2014-11-28
用途:
事務作業用椅子

今まで使用していた、他社の物と比較し、丈夫で安心感があり良いです。
価格的に高価になるが、安定使用できると思う。

対象商品:
40498157
2017-06-06
用途:
事務用
有限会社ベンジー工業 様

座面の奥行が深すぎて少し長い時間使用すると腰が疲れる。背もたれの形が背中にフィットしない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする