曜日別特売
8VDS6Y Z924 VILLAGE デスクトップシェルフ オカムラ(岡村製作所) 40498683

※使用例(机は別売りです。)

8VDS6Y Z924 VILLAGE デスクトップシェルフ オカムラ(岡村製作所) 40498683
8VDS6Y Z924 VILLAGE デスクトップシェルフ オカムラ(岡村製作所) 40498683
8VDS6Y Z924 VILLAGE デスクトップシェルフ オカムラ(岡村製作所) 40498683

VILLAGE デスクトップシェルフ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1597×221×668
内容量1枚注文コード40498683品番8VDS6Y Z924
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

VDデスクシリーズは、様々なオフィスシーンに適した家具を追求してきたこだわりと技術が、細かい点まで生きています。
デスク上の空間を最大限活用できるデスクトップシェル。よく使う資料や小物などをきれいに整理できます。パネル部分がクロスとスチールのタイプから選べます。

材質
(棚板・支柱・バックパネル)スチール・メラミン焼付塗装Z924
(パネル)インシュレーションボード・MDF
(張布)布・ポリエステル100%
ホワイト質量(kg)18.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1597×221×668棚板寸法(mm)W1592×D217仕様1600W用、マグネット使用可能タイプスチールタイプ最大積載量(kg)30
注意
※VILLAGEデスク用オプションはVILLAGEデスクに連結してください。
※デスク幅に合ったサイズでご使用ください。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: PC台
昌栄化学株式会社卸売・小売業

安価で使い勝手良く、PC資料や小物などをきれいに整理できまた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする