※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8VD12H MJ59 VILLAGE 平机 オカムラ(岡村製作所) 40498857 8VD12H MJ59 VILLAGE 平机 オカムラ(岡村製作所) 40498857

VILLAGE 平机

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40498857 品番8VD12H MJ59
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

3段ワゴンと組み合わせがオススメです。

材質
(天板)メラミン化粧板・ポストフォーム加工
(芯材)スチール
(縁材・配線キャップ)ABS樹脂
(脚/後面板)スチール・メラミン焼付塗装Z924
引出し内寸法(mm)
(中央)728×345×43
(ペントレー)318×345×43
仕様アジャスター付、配線孔2個 質量(kg)30 ホワイト 最大積載量(kg)160 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×700 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×700 最大耐荷重(kg)160
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40498857 8VD12H MJ59 23512432 8VD12H-MJ59 VILLAGE VDデスク 平机 オカムラ(岡村製作所) VILLAGE VDデスク 平机 オカムラ(岡村製作所) 1台 35,980
欠品中
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40498857
2015-07-23
用途:
デスクワーク
自動車・二輪車・自転車関連業

金額の割に使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする