※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の デスク・テーブル
オカムラ(岡村製作所)の オフィス用デスク
オカムラ(岡村製作所)の 平机
VILLAGE 平机
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40498875
品番
8VD16H MJ59
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥61,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
3段ワゴンと組み合わせがオススメです。
材質
(天板)メラミン化粧板・ポストフォーム加工
(芯材)スチール
(縁材・配線キャップ)ABS樹脂
(脚/後面板)スチール・メラミン焼付塗装Z924
引出し内寸法(mm)
(中央)781×345×43
(ペントレー)318×345×43
仕様
アジャスター付、配線孔2個
質量(kg)
38.7
色
ホワイト
最大積載量(kg)
220
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×700×700
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1600×700×700
最大耐荷重(kg)
220
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40498875
8VD16H MJ59
23512457
8VD16H-MJ59
VILLAGE VDデスク 平机
オカムラ(岡村製作所)
1台
¥
45,980
欠品中
税込
¥
50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)