8VS76G Z637 VILLAGE 保管庫2枚ガラス引き違い オカムラ(岡村製作所) 上置き専用 40498963

VILLAGE 保管庫2枚ガラス引き違い

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 付属品棚板1枚 注文コード40498963 品番8VS76G Z637
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,200
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

透過性高いガラス引き戸収納。W800×D400×H1050。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム

種類引違い 付属品棚板1枚 材質スチール/メラミン焼付塗装 質量(kg)27.9 スキップシルバー 収納量Aファイルボックス(W320×H260×D100):14個(2段) 仕様上置き専用 最大積載量(kg)50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×750 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)764×369×688 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×750
注意
※上置き専用です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40498963 8VS76G Z637 50846469 8VS76G Z925 画像準備中 VILLAGE 保管庫2枚ガラス引き違い オカムラ(岡村製作所) 1台 30,980 税込34,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする