防雨延長コード 3芯3口

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40499444 品番KRW18-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
でか太電線仕様です。

仕様
屋外型
防雨キャップ付
長さ(m)10 特性防雨、アース付 電線仕様VCT3芯×2.0sq 使用場所屋外 材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g)1980 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線許容電流(A)22
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品を濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:629

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40499444
2019-08-16
用途:
雑用
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

現場内で使用する電工ドラムの代わりとして購入
使いやすい一品です

対象商品:
40499444
2019-04-09
用途:
内装工事現場で使用
株式会社野口 様 (建設業・工事業)

安くて丈夫内装工事屋がすすめる延長コード

大手ゼネコン現場に対応しているので安心して作業可能です

対象商品:
40499444
2015-12-18
用途:
屋外での電動工具使用時
建設業・工事業

大手ゼネコンの現場では、屋外では3シンキャップ付きでないと、持ち込み禁止なので値段が高くても仕方なしに買いました。しかし、この仕様でこの値段はないと思います。
柔らかくてとても扱いやすいと職人も言っています。

2人が参考にしています
対象商品:
40499444
2015-09-01
用途:
屋外の電気工具使用時

可もなく不可もなし、普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする