※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS40T8A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1000 注文コード40502367 品番LEFS40T8A-1000
参考基準価格(税別)¥160,110 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はストローク・ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など45種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)1000 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W 寸法(mm)40 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする