曜日別特売
LEFS40T8A-200-S2S2H L Series(LEFS40T8A) SMC 40502482

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS40T8A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200ドライバ種類(S2) LECSS2 (200V~240V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード40502482品番LEFS40T8A-200-S2S2H
参考基準価格(税別)¥249,320販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wドライバ種類(S2) LECSS2 (200V~240V)寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする