製本テープ(業務用)ペーパークロスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40502822 品番 T-K425ND
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

大量の製本に適した業務用(50m巻き)。表面に樹脂コート加工を施しているので、折れや曲がりに強く、色落ちしません。裏面はくり紙に5mmピッチの方眼罫を印刷。カットの目安になります。クロス調の風合いが映えるエンボス加工仕上げです。はくり紙の中央に切れ目があるので、位置合わせに便利です。

種類ペーパークロスタイプ テープ幅(mm)25 基材紙に樹脂コーティング テープ長さ(m)50 粘着剤アクリル系

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする