F-372 パンチレスファイル<HEAVY DUTY>(ヨコ型) リヒトラブ 40503111

 

F-372 パンチレスファイル<HEAVY DUTY>(ヨコ型) リヒトラブ 40503111
F-372 パンチレスファイル<HEAVY DUTY>(ヨコ型) リヒトラブ 40503111
F-372 パンチレスファイル<HEAVY DUTY>(ヨコ型) リヒトラブ 40503111
F-372 パンチレスファイル<HEAVY DUTY>(ヨコ型) リヒトラブ 40503111
F-372 パンチレスファイル<HEAVY DUTY>(ヨコ型) リヒトラブ 40503111

パンチレスファイル<HEAVY DUTY>(ヨコ型)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB4ヨコ
内容量1冊注文コード40503111品番F-372
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

コピー用紙160枚まで収容でき、厚く綴じたい場合に最適なZ式ファイル。
分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲使用の綴じ具。

サイズB4ヨコ収納枚数160寸法(縦×横)(mm)267×395タイプヨコ型種類レバーファイル背幅(mm)25材質(表紙)ポリプロピレン材質(とじ具)スチール・樹脂生地厚(mm)1収納枚数(枚)160(コピー用紙)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-01
用途: 資料のファイル用
卸売・小売業

資料に穴あけする必要がない。
資料を抜き差ししやすい。

対象商品 : 76130783
2025-11-24
用途: 納品書などの一時保管
建設業・工事業

月締め請求書が届くまでの納品書保管場所
数冊をマスキングなどでお手軽き仕分け

2025-04-21
用途: ファイルの整理
卸売・小売業

とても軽く使いやすいです 改善点としては
ファイルのなかの金具がもう少し丈夫にできていると良いかと思います
曲がってしまって引っ掛かりが悪くなったものもあります

対象商品 : 40503102
2024-04-27
用途: 書類等の整理
手打めん処 かもめ飲食業

留め金の部分がしっかりしており、多くの書類を挟んでもずれることがない。
ファイル幅も余裕があり、150枚挟んでもよれることはない。
パンチ式は穴あけが面倒だが、この商品は、ストレスなく挟める。

対象商品 : 76130783
2021-05-31
用途: ファイルを綴じる時

これまでは、馬鹿正直に納品書1枚1枚にパンチで穴を開け、わざわざ綴じ具を外し、穴に棒を通してまた綴じ具で留めるというアホらしい作業を行っていましたが、この製品ならガチャっと外して紙を差し込んでガチャっと閉じるだけ、と超簡略化できます。最高です。
枚数はそれほど多くは綴じられませんが、一時的に挟んでおくだけの場合や年間通して数十枚程度のファイリングならこれで十分です。最高です。

対象商品 : 76130792
2018-11-12
用途: 伝票のファイリング時
製造業

金具部品がとても丈夫で、厚手の表紙もタフで長期に渡って使用可能です。

対象商品 : 76130783
2018-07-02
用途: 納品書の整理
個人のお客様

このタイプの物を探していました。
ホームセンターなどで中々探せなくてやっと見つけました。
何でも揃うモノタロウ様なので困った時は何時も購入させて貰ってます。

対象商品 : 40503127
2018-03-29
用途: 現場打ち合わせ時に図面をはさんで携帯

表紙が樹脂で撥水が良い。二カ所で挟むので強力で、引っ張っても抜けない。取り外しは簡単で、図面を渡す時もスムーズ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする