リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの Z式ファイル/レバーファイル
スーパーパンチレスファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
40503136
品番
F347U-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
金具が扇状に開く新機構。レバー操作でしっかりファイリング。
レバーを軽く押すと開閉します。
色
青
サイズ
A4
タイプ
タテ型
背幅(mm)
20
寸法(縦×横)(mm)
306×239
材質(表紙)
ポリプロピレン
材質(とじ具)
スチール
生地厚(mm)
0.8
収納枚数(枚)
120(コピー用紙)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40503136
F347U-8
08244984
F-347U-8
スーパーパンチレスファイルZ式
リヒトラブ
1冊
¥
349
税込
¥
384
注文コードが変更になりました