※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS40V8H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)550 注文コード40503532 品番LEFS40V8H-550-S3M21
参考基準価格(税別)¥325,160 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はストロークなど5種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)550 リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V〜230V) 寸法(mm)40 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3 I/Oコネクタ(1) 1.5 モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする