曜日別特売
LEFS40V8H-600-R3M2H L Series(LEFS40V8H) SMC 40503548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS40V8H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600注文コード40503548品番LEFS40V8H-600-R3M2H
参考基準価格(税別)¥327,690販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
ストローク(mm)600リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする