※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
蝶ボルト2種(鉄/三価白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(900個)
ねじの呼びd
M4
注文コード
40503924
品番
M4X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼びd
M4
材質
SWCH相当
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
三価(白)
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
11
寸法D(mm)
21
種別
冷間蝶ボルト2種(Rタイプ)
寸法C(mm)
5.5