※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
蝶ボルト2種(鉄/三価白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
ねじの呼びd
M4
注文コード
40503942
品番
M4X15
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼びd
M4
材質
SWCH相当
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
三価(白)
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
11
寸法D(mm)
21
種別
冷間蝶ボルト2種(Rタイプ)
寸法C(mm)
5.5