※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
蝶ボルト2種(鉄/三価白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼びd
M6
注文コード
40504082
品番
M6X15
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼びd
M6
材質
SWCH相当
ピッチ(mm)
1.0
表面処理
三価(白)
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
13
寸法D(mm)
27
種別
冷間蝶ボルト2種(Rタイプ)
寸法C(mm)
7