※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
蝶ボルト2種(鉄/三価白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(170個)
ねじの呼びd
M8
注文コード
40504204
品番
M8X30
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼びd
M8
材質
SWCH相当
ピッチ(mm)
1.25
表面処理
三価(白)
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
16
寸法D(mm)
31
種別
冷間蝶ボルト2種(Rタイプ)
寸法C(mm)
7.5