※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10X40 蝶ボルト2種(鉄/三価白) 大阪魂 40504274 M10X40 蝶ボルト2種(鉄/三価白) 大阪魂 40504274

蝶ボルト2種(鉄/三価白)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びdM10 注文コード40504274 品番M10X40
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はねじの呼びd・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びdM10 材質SWCH相当 ピッチ(mm)1.5 表面処理三価(白) 寸法L(mm)40 寸法H(mm)18 寸法D(mm)36 種別冷間蝶ボルト2種(Rタイプ) 寸法C(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2244:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする