LEFSH16LA-250 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH16LA) SMC 40505018

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH16LA)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コントローラ種類(-) コントローラなし注文コード40505018品番LEFSH16LA-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,300
ストローク(mm)250リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなし精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40505018LEFSH16LA-25072494233LEFSH16LA-250LEFSH16LA-250 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72494233電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする